EXCEL - EXL100-065 CAVO CAT.5E U/UTP AWG24 PVC ECA 305M GRI - 100-065

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Oberfläche - blank
AWG-Größe - 24
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 8
Anzahl der Verseilelemente - 4
Packung
1 ST
EAN
5055540500805
Artikelnummer
EXL100-065
Herstellernummer
100-065
Hersteller
EXL
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
24
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Anzahl der Verseilelemente:
4
Verseilelement:
Paare
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
5.2 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-10...75 °C
Kategorie:
5E
NVP-Wert:
70 %


