EXCEL - EXL100-011 PRESA RJ45 CAT.6 IDC 110 BIANCA - 100-011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Buchse (Jack)
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Geschirmt - nein
Kategorie - 6
Anschlussart - 110
Packung
1 ST
EAN
2000003119004
Artikelnummer
EXL100-011
Herstellernummer
100-011
Hersteller
EXL
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
nein
Kategorie:
6
Anschlussart:
110
Spezialwerkzeug notwendig:
ja
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für massive Leiter:
ja
Farbe:
weiß


