EXCEL - EXLCV-250B Excel Cable Ties 3.6 mm x 300 mm Black P - CV-250B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.6 mm
Bandlänge - 300 mm
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000007451346
Artikelnummer
EXLCV-250B
Herstellernummer
CV-250B
Hersteller
EXL
Breite des Bandes:
3.6 mm
Bandlänge:
300 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
The Excel range of high quality nylon cable ties are available in Black or Natural in a wide range of sizes and with a choice of pack type. - Choice of colours - Choice of sizes - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 2.988 kg CO2e
AltroPDF


