EXCEL - EXLCV-200M Excel Cable Ties 2.5 mm x 203 mm Natural - CV-200M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 203 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000007451261
Artikelnummer
EXLCV-200M
Herstellernummer
CV-200M
Hersteller
EXL
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
203 mm
Werkstoff:
Kunststoff
The Excel range of high quality nylon cable ties are available in Black or Natural in a wide range of sizes and with a choice of pack type. - Choice of colours - Choice of sizes - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 1.240 kg CO2e
AltroPDF


