Startseite

EXCEL - EXLCV-100K Excel Cable Ties 2.5 mm x 100 mm Natural - CV-100K

KopierenKopieren
EXCEL - EXLCV-100K Excel Cable Ties 2.5 mm x 100 mm Natural

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.5 mm

  • Bandlänge - 100 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000007451209

Artikelnummer

EXLCV-100K

Herstellernummer

CV-100K

Hersteller

EXL

Breite des Bandes:

2.5 mm

Bandlänge:

100 mm

Werkstoff:

Kunststoff

The Excel range of high quality nylon cable ties are available in Black or Natural in a wide range of sizes and with a choice of pack type. - Choice of colours - Choice of sizes