EXCEL - EXL35-480 EXCEL PUNCHDOWN TOOL - BT REF 2A - 35-480

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schneidvorrichtung - ja
Geeignet für LSA-Plus - ja
Packung
1 ST
EAN
2000007443587
Artikelnummer
EXL35-480
Herstellernummer
35-480
Hersteller
EXL
Mit Schneidvorrichtung:
ja
Geeignet für LSA-Plus:
ja
Punchdown tools are used to terminate cable into IDC Blocks in Patch Panels or work outlets. This multipurpose tool termiantes cable cores as well as trims the excess cores and has additional tools to help remove terminated cores from IDC blocks. - For use on LSA style IDC blocks - Ideal for Network and Telphone connections - One action termination and cut - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.473 kg CO2e
AltroPDF


