EXCEL - EXL270219YW Excel 19 mm x 33 m PVC Tape Yellow - 270219YW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Breite - 19 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Länge - 33 m
Isolierend - ja
Packung
1 ST
EAN
2000007443020
Artikelnummer
EXL270219YW
Herstellernummer
270219YW
Hersteller
EXL
Farbe:
gelb
Breite:
19 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Länge:
33 m
Isolierend:
ja
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
ja
Suitable for a multitude of applications including insulation, fixing cables and identification. Available in a range of colours and sizes, all supplied in a 33 metre coil. - Choice of width - Choice of colours - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.823 kgCO2e
AltroPDF


