Startseite

EXCEL - EXL270219RD Excel 19 mm x 33 m PVC Tape Red - 270219RD

KopierenKopieren
EXCEL - EXL270219RD Excel 19 mm x 33 m PVC Tape Red

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - rot

  • Breite - 19 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Länge - 33 m

  • Isolierend - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007443006

Artikelnummer

EXL270219RD

Herstellernummer

270219RD

Hersteller

EXL

Farbe:

rot

Breite:

19 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Länge:

33 m

Isolierend:

ja

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

ja

Suitable for a multitude of applications including insulation, fixing cables and identification. Available in a range of colours and sizes, all supplied in a 33 metre coil. - Choice of width - Choice of colours - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.823 kgCO2e