EXCEL - EXL208-507 Enbeam144FOSCwithMechanicalSeals(Box - 208-507

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufputzmontage - ja
Kanaleinbau - ja
Befestigungsart - schrauben
Mit Kupplungen - nein
Geeignet für Faserart - Multimode/Singlemode
Packung
1 ST
EAN
2000007442139
Artikelnummer
EXL208-507
Herstellernummer
208-507
Hersteller
EXL
Aufputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Befestigungsart:
schrauben
Mit Kupplungen:
nein
Geeignet für Faserart:
Multimode/Singlemode
Schutzart (IP):
IP68
Breite:
245 mm
Höhe:
380 mm
Tiefe:
130 mm


