Startseite
Neu

EXCEL - EXL208-504 Enbeam60FOSCwithMechanicalSeals(BoxT - 208-504

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufputzmontage - ja

  • Kanaleinbau - ja

  • Befestigungsart - schrauben

  • Mit Kupplungen - nein

  • Geeignet für Faserart - Multimode/Singlemode

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007442078

Artikelnummer

EXL208-504

Herstellernummer

208-504

Hersteller

EXL

Aufputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

ja

Befestigungsart:

schrauben

Mit Kupplungen:

nein

Geeignet für Faserart:

Multimode/Singlemode

Schutzart (IP):

IP68

Breite:

225 mm

Höhe:

105 mm

Tiefe:

295 mm

The Enbeam 60 Fibre Splice Enclosure has been designed to allow up to 60 fibres to be spliced and housed within an IP68 rated durable enclosure, which is ideal for harsh environment applications. The enclosure is mechanically sealed via compression glands to allow re-entry without compromising the integrity of the unit. The enclosures can be mounted in several ways using different mounting brackets (see additional mounting options); wall, pit, pole and aerial. - IP68 rated to 1.5 meters - Holds up to 60 single fibres - Integrated pressure valve - Mechanically sealed (compression)