EXCEL - EXL208-218 Excel Enbeam 12 LC DX MM DIN Rail Box Vi - 208-218

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - LC
Aufputzmontage - ja
Geeignet für Anzahl Kupplungen - 12
Mit Kupplungen - ja
Geeignet für Faserart - Multimode
Packung
1 ST
EAN
2000007441965
Artikelnummer
EXL208-218
Herstellernummer
208-218
Hersteller
EXL
Steckverbindertyp:
LC
Aufputzmontage:
ja
Geeignet für Anzahl Kupplungen:
12
Mit Kupplungen:
ja
Geeignet für Faserart:
Multimode
Auslassrichtung:
gerade
Mit Staubschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur:
-20...85 °C
Breite:
180 mm
Höhe:
180 mm
Tiefe:
40 mm


