Startseite
Neu

EXCEL - EXL208-215 Excel Enbeam 12 LC DX SM DIN Rail Box Bl - 208-215

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - LC

  • Aufputzmontage - ja

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen - 12

  • Mit Kupplungen - ja

  • Geeignet für Faserart - Singlemode

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007441910

Artikelnummer

EXL208-215

Herstellernummer

208-215

Hersteller

EXL

Steckverbindertyp:

LC

Aufputzmontage:

ja

Geeignet für Anzahl Kupplungen:

12

Mit Kupplungen:

ja

Geeignet für Faserart:

Singlemode

Auslassrichtung:

gerade

Mit Staubschutz:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur:

-20...85 °C

Breite:

180 mm

Höhe:

180 mm

Tiefe:

40 mm

The Enbeam DIN rail box has been designed to be wall or DIN rail mounted with the capacity to hold 12 to 24 fibres. The flexibility to use either tight buffered and loose tube makes this enclosure suitable for multiple applications. The hinged splice tray platform allows full and easy access to connections and enables storage of excess fibre whilst maintaining the correct bend radius. - 24 way Splice Bridge - Multiple cable entry points and Integrated FRP tie points - Accepts LC Duplex or SC Simplex adapters - DIN or wall mountable - RoHS, Reach compliant - UL-94-VO - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 6.284 kg CO2e