Startseite
Neu

EXCEL - EXL208-212 Excel Enbeam 12 SC SX MM DIN Rail Box Be - 208-212

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - SC-Simplex

  • Aufputzmontage - ja

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen - 12

  • Mit Kupplungen - ja

  • Geeignet für Faserart - Multimode

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007441859

Artikelnummer

EXL208-212

Herstellernummer

208-212

Hersteller

EXL

Steckverbindertyp:

SC-Simplex

Aufputzmontage:

ja

Geeignet für Anzahl Kupplungen:

12

Mit Kupplungen:

ja

Geeignet für Faserart:

Multimode

Auslassrichtung:

gerade

Mit Staubschutz:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur:

-20...85 °C

Breite:

180 mm

Höhe:

180 mm

Tiefe:

40 mm

The Enbeam DIN rail box has been designed to be wall or DIN rail mounted with the capacity to hold 12 to 24 fibres. The flexibility to use either tight buffered and loose tube makes this enclosure suitable for multiple applications. The hinged splice tray platform allows full and easy access to connections and enables storage of excess fibre whilst maintaining the correct bend radius. - 24 way Splice Bridge - Multiple cable entry points - Accepts LC Duplex or SC Simplex adapters - Integrated FRP tie points - DIN or wall mountable - RoHS, Reach compliant - UL-94-VO