Startseite
Neu

EXCEL - EXL208-175 Enbeam IP55 FO Access Terminal Box 24 SC - 208-175

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Aufputzmontage - ja

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen - 24

  • Mit Kupplungen - ja

  • Geeignet für Faserart - Singlemode

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007441644

Artikelnummer

EXL208-175

Herstellernummer

208-175

Hersteller

EXL

Steckverbindertyp:

sonstige

Aufputzmontage:

ja

Geeignet für Anzahl Kupplungen:

24

Mit Kupplungen:

ja

Geeignet für Faserart:

Singlemode

Schutzart (IP):

IP55

Umgebungstemperatur:

-40...60 °C

Breite:

237 mm

Höhe:

317 mm

Tiefe:

101 mm

The Excel Enbeam IP55 Fibre Access Terminal Box has been designed to house 24 SC simplex connections within an IP55 rated housing. Suitable for internal and external applications with branch off cable entry, the hinged splice tray offers the ability to house plc splitters and up to 48 fusion splices. - Designated splitter area - IP55 Rated - Lockable - Accepts SC simplex Adaptors - RoHS - 25 Year system warranty - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 8.549 kg CO2e