EXCEL - EXL208-174 Enbeam IP55 FO Access Terminal Box 12 SC - 208-174

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - sonstige
Aufputzmontage - ja
Geeignet für Anzahl Kupplungen - 24
Mit Kupplungen - ja
Geeignet für Faserart - Singlemode
Packung
1 ST
EAN
2000007441637
Artikelnummer
EXL208-174
Herstellernummer
208-174
Hersteller
EXL
Steckverbindertyp:
sonstige
Aufputzmontage:
ja
Geeignet für Anzahl Kupplungen:
24
Mit Kupplungen:
ja
Geeignet für Faserart:
Singlemode
Schutzart (IP):
IP55
Umgebungstemperatur:
-40...60 °C
Breite:
237 mm
Höhe:
317 mm
Tiefe:
101 mm


