Startseite
Neu

EXCEL - EXL207-401 DIN RAIL 2F SCA MOD With 2 X SCA Simplex - 207-401

KopierenKopieren
EXCEL - EXL207-401 DIN RAIL 2F SCA MOD With 2 X SCA Simplex

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Aufputzmontage - ja

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen - 2

  • Mit Kupplungen - ja

  • Geeignet für Faserart - Singlemode

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007441507

Artikelnummer

EXL207-401

Herstellernummer

207-401

Hersteller

EXL

Steckverbindertyp:

sonstige

Aufputzmontage:

ja

Geeignet für Anzahl Kupplungen:

2

Mit Kupplungen:

ja

Geeignet für Faserart:

Singlemode

Breite:

18 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

61 mm

The Excel Encasa DIN rail mount box has been designed for intustrial and FTTH application. The outlet is fixed direct to the DIN rail and offers a compact solution that can be installed in confined spaces requiring connectivity and comes preloaded with 2x SC/APC adaptor. - Intergrated fibre management - Hinged doors - DIN rail release latch - Shuttered adaptors