EXCEL - EXL207-400 DIN RAIL 1F SCA MOD With 1 X SCA Simplex - 207-400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - sonstige
Aufputzmontage - ja
Geeignet für Anzahl Kupplungen - 1
Mit Kupplungen - ja
Geeignet für Faserart - Singlemode
Packung
1 ST
EAN
2000007441491
Artikelnummer
EXL207-400
Herstellernummer
207-400
Hersteller
EXL
Steckverbindertyp:
sonstige
Aufputzmontage:
ja
Geeignet für Anzahl Kupplungen:
1
Mit Kupplungen:
ja
Geeignet für Faserart:
Singlemode
Breite:
18 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
61 mm


