EXCEL - EXL207-201 Encasa INT POE BOX Loaded 1xSCAPC 1x1 m - 207-201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - sonstige
Aufputzmontage - ja
Geeignet für Anzahl Kupplungen - 1
Mit Kupplungen - ja
Geeignet für Faserart - Singlemode
Packung
1 ST
EAN
2000007441279
Artikelnummer
EXL207-201
Herstellernummer
207-201
Hersteller
EXL
Steckverbindertyp:
sonstige
Aufputzmontage:
ja
Geeignet für Anzahl Kupplungen:
1
Mit Kupplungen:
ja
Geeignet für Faserart:
Singlemode
Breite:
148 mm
Höhe:
89 mm
Tiefe:
16 mm


