Startseite
Neu

EXCEL - EXL207-200 Encasa Unloaded Internal Point of Entry - 207-200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Aufputzmontage - ja

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen - 1

  • Mit Kupplungen - nein

  • Geeignet für Faserart - Multimode/Singlemode

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007441255

Artikelnummer

EXL207-200

Herstellernummer

207-200

Hersteller

EXL

Steckverbindertyp:

sonstige

Aufputzmontage:

ja

Geeignet für Anzahl Kupplungen:

1

Mit Kupplungen:

nein

Geeignet für Faserart:

Multimode/Singlemode

The Excel Encasa point of entry box has been designed to allow fibre to be passed through the enclosure allowing fibre to be distributed to apartments in multi dwellings applications. The enclosure has multiple cable entry points, cable storage area, holds up to 2 splice protectors and has a single position to house either a simplex SC or LC duplex adaptor. - Multiple cable entry - Slack cable storage - Integrated cable management - Splice holder - 1 adaptor position - CIBSE TM65 Embodied Carbon:0.473 kg CO2e