Startseite
Neu

EXCEL - EXL202-020 04 PORT ST MULTIMODE LOADED TAMPERPROOF - 202-020

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - ST

  • Aufputzmontage - ja

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen - 4

  • Befestigungsart - schrauben

  • Mit Kupplungen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007439177

Artikelnummer

EXL202-020

Herstellernummer

202-020

Hersteller

EXL

Steckverbindertyp:

ST

Aufputzmontage:

ja

Geeignet für Anzahl Kupplungen:

4

Befestigungsart:

schrauben

Mit Kupplungen:

ja

Geeignet für Faserart:

Multimode

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

104 mm

Höhe:

164 mm

Tiefe:

36.2 mm

Patch boxes suitable for wall, floor or desk mounting. - Tamper-proof - 20mm knock out on every side and pre‐drilled fixing holes - Ideal for conduit or cable gland entry - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 3.812 kg CO2e