Startseite
Neu

EXCEL - EXL200-985 Excel Compact Wall Box - 250 x 250 x 55 - 200-985

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufputzmontage - ja

  • Befestigungsart - schrauben

  • Mit Kupplungen - nein

  • Breite - 250 mm

  • Höhe - 250 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007438705

Artikelnummer

EXL200-985

Herstellernummer

200-985

Hersteller

EXL

Aufputzmontage:

ja

Befestigungsart:

schrauben

Mit Kupplungen:

nein

Breite:

250 mm

Höhe:

250 mm

Tiefe:

55 mm

Excel 1 Door Fibre Optic Wall Mounted Enclosures provide a cost effective, secure method of terminating fibre where standard 19"cabinets and patch panels are not suitable. Each unit is supplied unloaded, just add to your chosen enclosure the required plate and Adaptors. The single door comes complete with a lock fitted for security. The wall box may also be used as a secure fibre optic splice enclosure by adding the required number of splice holders and omitting the adaptor plates. - Lockable - Wall mounted - Choice of size - Works with ST/SC adapter plates (sold separately)