Startseite
Neu

EXCEL - EXL200-447 Excel Enbeam FTTx Outlet Loaded w/2x SC/ - 200-447

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Aufputzmontage - ja

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen - 2

  • Mit Kupplungen - ja

  • Geeignet für Faserart - Singlemode

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007437258

Artikelnummer

EXL200-447

Herstellernummer

200-447

Hersteller

EXL

Steckverbindertyp:

sonstige

Aufputzmontage:

ja

Geeignet für Anzahl Kupplungen:

2

Mit Kupplungen:

ja

Geeignet für Faserart:

Singlemode

Breite:

82.5 mm

Höhe:

105 mm

Tiefe:

25.5 mm

The Excel Enbeam FTTx Surface Mount Box has been designed for applications such as Fibre to the home or Fibre to the Desk. - Hinged splice tray holds up to 4 heatshrink splice protectors - Multiple cable entry points - Fixing hardware included - For use with flangeless adaptors - Accepts LC duplex or SC simplex adaptors - 2x 40 mm splice protectors supplied as standard - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.546 kg CO2e