EXCEL - EXL100-115 Excel Fast RJ45 Plug Termination Tool - 100-115

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Länge - 203 mm
Packung
1 ST
EAN
2000007428058
Artikelnummer
EXL100-115
Herstellernummer
100-115
Hersteller
EXL
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Länge:
203 mm
The Excel Fast RJ45 Termination tool is the easiest way to terminate and crimp the Excel Fast RJ45 plugs. Featuring ergonomic ratchet & release cushion handles, the termination tool makes easy work of crimping the RJ45 Plug whilst trimming the excess wire leaving the end of the plug completely flush. When using the Excel Fast Boots (sold separately), the tool will help align the boots to the RJ45 plug. - Easy to use - Ergonomic cushion handles - Crimps plug and trims wires - Fast Plugs (100-116-100) - Fast Plugs + Boots (100-117-100) - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 2.499 kg CO2e
IstruzioniPDF
AltroPDF


