Startseite
Neu

EXCEL - EXL100-111 ExcelCat6A(FTP)IECJunctionBox - 100-111

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 25.6 mm

  • Anzahl der Anschlussklemmen - 8

  • Breite - 63 mm

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007428010

Artikelnummer

EXL100-111

Herstellernummer

100-111

Hersteller

EXL

Länge:

25.6 mm

Anzahl der Anschlussklemmen:

8

Breite:

63 mm

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

sonstige

Tiefe:

23.4 mm

Art der Einführung:

Kabel

Farbe:

sonstige

Mit Deckel:

ja

Deckelbefestigung:

aufrastend

IDC junction box suitable for CAT6A cable joints, repairs and extensions. Fully screened. Includes IDC connection for the drain wire. Housing is metal plated to provide further screening. Ideal for use where repairs or extensions are required. - Suitable for CAT6A - Suitable for screened and unscreened cables - Can be used as through coupler - Drain wire IDC connection - Metal plated - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.949 kg CO2e