Startseite
Neu

EXCEL - EXL100-110 ExcelCat6(FTP)IECJunctionBox - 100-110

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 25.6 mm

  • Anzahl der Anschlussklemmen - 8

  • Breite - 63 mm

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007428003

Artikelnummer

EXL100-110

Herstellernummer

100-110

Hersteller

EXL

Länge:

25.6 mm

Anzahl der Anschlussklemmen:

8

Breite:

63 mm

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

sonstige

Tiefe:

23.4 mm

Art der Einführung:

Kabel

Farbe:

sonstige

Mit Deckel:

ja

Deckelbefestigung:

aufrastend

IDC junction box suitable for CAT6 and CAT5e cable joints, repairs and extensions. Fully screened. Includes IDC connection for the drain wire. Housing is metal plated to provide further screening. Ideal for use where repairs or extensions are required. - Suitable for CAT6 & CAT5e - Suitable for screened and unscreened cables - Can be used as through coupler - Drain wire IDC connection - Metal plated - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.949 kg CO2e