EURO UNITECH ELEKT - UEKES2581A-L Aufputz-Kappe m. Rahmen 1fach - ES2581A-L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4011377048676
Artikelnummer
UEKES2581A-L
Herstellernummer
ES2581A-L
Hersteller
UEK
con placca di fondo ignifuga e placca integrata per apparecchi da incasso con mascherine serie LS (esclusi interruttori a leva LS 1912, interruttori a chiave con mascherina a filo del cilindro, n. art.: ..15 e prese sistema svizzero tipo 13) 81 x 81 x 47 mm Profondità di montaggio max. 34 mm
Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt
Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie