Startseite

EURO 2000 SPA - UROTCXN20 TUBO IN PVC SPIRALATO NERO 20 - TCXN20

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROTCXN20 TUBO IN PVC SPIRALATO NERO 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Ausführung flammwidrig - ja

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Mit Muffe - nein

  • Aufputzmontage - ja

Packung

  • 30 M

EAN

8056389171949

Artikelnummer

UROTCXN20

Herstellernummer

TCXN20

Hersteller

URO

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ausführung flammwidrig:

ja

Biegeverhalten:

flexibel

Mit Muffe:

nein

Aufputzmontage:

ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

ja

Innendurchmesser:

20 mm

Außendurchmesser:

24.7 mm

Betriebstemperatur:

5...70 °C

Farbe:

schwarz

Guaina tipo TCX, flessibile in PVC spiralato. Usato genericamente su impianti a bordo macchina senza particolari esigenze tecniche. Buona resistenza agli olii, all'invecchiamento e agli acidi generalmente usati nelle industrie. Non propagante la fi amma secondo le norme CEI EN 61386 e UL 94.