Startseite

EURO 2000 SPA - UROTCXG40 TUBO IN PVC SPIRALATO GRIGIO 40 - TCXG40

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROTCXG40 TUBO IN PVC SPIRALATO GRIGIO 40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 40 mm

  • Außendurchmesser - 46.4 mm

  • Innendurchmesser - 40 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Werkstoff der Wendel - Hartkunststoffwendel

Packung

  • 30 M

EAN

8056389171857

Artikelnummer

UROTCXG40

Herstellernummer

TCXG40

Hersteller

URO

Nenndurchmesser:

40 mm

Außendurchmesser:

46.4 mm

Innendurchmesser:

40 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff der Wendel:

Hartkunststoffwendel

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

320 N

Einsatztemperatur:

5...70 °C

Schutzart (IP):

IP65

Zugfestigkeit:

125 N

Biegeradius, statisch:

44 mm

Halogenfrei:

nein

Innen glatt:

nein

Außen glatt:

nein

Flexibilität:

flexibel

Farbe:

grau

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Tubo flessibile spiralato in PVC leggero (grigio e nero), usato genericamente su impianti a bordo macchina senza particolari esigenze tecniche. Buona resistenza agli olii, all'invecchiamento e agli acidi generalmente usati nelle industrie, non propagantela fiamma secondo le NORME CEI EN 61386. Oltre alla norma CEI EN 61386 soddisfa i requisiti delle norme: BS EN 61386 -2 -3 e BS 731 Parte 1.