Startseite

EURO 2000 SPA - UROPA6V2236 TUBO NYLON PA6 UL94 V2 NW 36 - PA6V2236

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROPA6V2236 TUBO NYLON PA6  UL94 V2  NW 36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 36 mm

  • Nenngröße in Zoll - sonstige

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Druckfestigkeit - 320 N

  • Einsatztemperatur - -40...120 °C

Packung

  • 25 M

EAN

8051166248456

Artikelnummer

UROPA6V2236

Herstellernummer

PA6V2236

Hersteller

URO

Nenndurchmesser:

36 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Druckfestigkeit:

320 N

Einsatztemperatur:

-40...120 °C

Schutzart (IP):

IP66/IP67/IP68/IP69

Biegeradius, statisch:

55 mm

Ölbeständig:

ja

Farbe:

schwarz

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

flexibel

Zugfestigkeit:

200 N

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Zugdraht:

nein

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Brandschutz nach UL94:

V2

Innendurchmesser:

36.5 mm

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Außendurchmesser:

42.5 mm

Zulassung nach UTAC:

nein

La guaina flessibile PA6V2 e' realizzata in poliammide 6 BS(PA6 BS) in conformita' alle norme CEI EN 61386-2-3 e resistente alla fiamma grazie a specifici additivi. Utilizzabile per costruzione di macchine, settore ferroviario, impianti elettrici e altreapplicazioni industriali dove e' richiesta una buona resistenza alla fiamma, allo schiacciamento, alla trazione, alla torsione, all’abrasione e al contatto con agenti chimici. La guaina e' priva di alogeni e riduce al minimo la tossicita'. Inoltre, e' ritardante la fiamma e presenta una buona resistenza ai raggi ultravioletti, a olii, combustibili e solventi. Resistente ad alte e basse temperature, con range da - 40°C a + 120°C. Non propagante la fi amma secondo le norme UL94 - V2, oltre alla norma CEI EN 61386 soddisfa i requisiti delle norme: BS EN 61386 -2 -3 e BS 731 Parte 1.