Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

EURO 2000 SPA - UROPA6V2-SC-48B TUBO NYLON PA6 MOD V2 NW48 GROSSO - PA6V2-SC-48B

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROPA6V2-SC-48B TUBO NYLON PA6 MOD V2 NW48 GROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 48 mm

  • Nenngröße in Zoll - sonstige

  • Druckfestigkeit - 750 N

  • Einsatztemperatur - -45...120 °C

  • Schutzart (IP) - IP66/IP67/IP68/IP69

Packung

  • 25 M

EAN

8051166249040

Artikelnummer

UROPA6V2-SC-48B

Herstellernummer

PA6V2-SC-48B

Hersteller

URO

Nenndurchmesser:

48 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Druckfestigkeit:

750 N

Einsatztemperatur:

-45...120 °C

Schutzart (IP):

IP66/IP67/IP68/IP69

Biegeradius, statisch:

65 mm

Ölbeständig:

ja

Farbe:

schwarz

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

flexibel

Zugfestigkeit:

500 N

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Zugdraht:

nein

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Brandschutz nach UL94:

V2

Innendurchmesser:

47 mm

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Außendurchmesser:

54.4 mm

Zulassung nach UTAC:

nein

La guaina corrugata PA6V2-SF-SC e' realizzata in poliammide 6 (PA6 MOD BS) appositamente modificato in conformita' con le norme CEI EN 61386-2-3. Utilizzabile per applicazioni nel settore della costruzione di macchine, dell’installazione e costruzione industriale, nonche' nell’ambito delle tecnologie ferroviarie, grazie alla sua eccellente resistenza all’urto, alla compressione e buona flessibilita'. Ottima resistenza all’urto, alla compressione e buona flessibilita' rendono tale prodotto adatto a molteplici applicazioni nell’ambito della protezione cavi. Il materiale e' autoestinguente e privo di sostanze alogene e cadmio. Resistente ad alte e basse temperature, con range da - 45°C a +120°C. Autoestinguente e non propagante la fi amma secondo UL 1696, FMVSS 302 e CEI EN 61386, oltre alla norma CEI EN 61386 soddisfa i requisiti delle norme: BS EN 61386 -2 -3 e BS 731 Parte 1.