EURO 2000 SPA - UROPA6V0248 TUBO NYLON PA6 UL94 V0 NW 48 - PA6V0248

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 48 mm
Nenngröße in Zoll - sonstige
Werkstoff - Polyamid (PA)
Druckfestigkeit - 320 N
Einsatztemperatur - -40...120 °C
Packung
25 M
EAN
8051166248005
Artikelnummer
UROPA6V0248
Herstellernummer
PA6V0248
Hersteller
URO
Nenndurchmesser:
48 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-40...120 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
Biegeradius, statisch:
65 mm
Ölbeständig:
ja
Farbe:
schwarz
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Zugfestigkeit:
200 N
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Halogenfrei:
ja
Mit Zugdraht:
nein
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein
Brandschutz nach UL94:
V0
Innendurchmesser:
47.5 mm
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Außendurchmesser:
54.5 mm
Zulassung nach UTAC:
nein
Ein EURO 2000 SPA Produkt
Entdecken Sie die EURO 2000 SPA-Serie


