EURO 2000 SPA - UROPA6V0207 TUBO NYLON PA6 UL94 V0 NW 07 - PA6V0207

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Schutzart (IP) - IP66/IP67/IP68/IP69
Nenndurchmesser - 7 mm
Biegeverhalten - flexibel
Packung
50 M
EAN
8051166247923
Artikelnummer
UROPA6V0207
Herstellernummer
PA6V0207
Hersteller
URO
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
Nenndurchmesser:
7 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Außendurchmesser:
10 mm
Innendurchmesser:
6.3 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-40...120 °C
Brandschutz nach UL94:
V0
Biegeradius, statisch:
15 mm
Halogenfrei:
ja
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Mit Zugdraht:
nein
Zugfestigkeit:
200 N
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Zulassung nach UTAC:
nein
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein


