Startseite

EURO 2000 SPA - UROPA6HBLS236 TUBO NYLON PA6 UL94 HB LIGHT APERTA NW36 - PA6HBLS236

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROPA6HBLS236 TUBO NYLON PA6 UL94 HB LIGHT APERTA NW36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Nenndurchmesser - 36 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

Packung

  • 25 M

EAN

8051166247824

Artikelnummer

UROPA6HBLS236

Herstellernummer

PA6HBLS236

Hersteller

URO

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP44

Nenndurchmesser:

36 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Außendurchmesser:

42.5 mm

Innendurchmesser:

36.7 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Druckfestigkeit:

320 N

Einsatztemperatur:

-40...120 °C

Brandschutz nach UL94:

HB

Biegeradius, statisch:

65 mm

Halogenfrei:

ja

Ölbeständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Mit Zugdraht:

nein

Zugfestigkeit:

200 N

Längsgeschlitzt:

ja

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Zulassung nach UTAC:

nein

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Guaina tipo PA6HBL-S apribile, le guaine apribili , tagliate longitudinalmente sono state realizzate per permettere di aggiungere in un impianto già esistente altri cavi senza scollegare quelli già installati. Utilizzabili per impianti elettrici a bordo macchina e industriali dove è richiesta una buona flessibilità e resistenza meccanica, all’abrasione e autorinvenente se schiacciata. Resistente ad alte e basse temperature, con range da - 40°C a +120°. Il tubo flessibile leggero tagliato PA6HBLS è realizzato in poliammide 6 (PA6) in conformità alle norme CEI EN 61386-2-3. La struttura chimica di questo prodotto ha reso questo materiale resistente a olii, solventi e combustibili, all’invecchiamento e ai raggi UV, non è infiammabile e durante la combustione non rilascia alogeni, riducendo al massimo la densità fumogena e la tossicità. Non propagante la fiamma secondo le norme UL94 - HB.