EURO 2000 SPA - UROPA6HBLS217 TUBO NYLON PA6 UL94 HB LIGHT APERTA NW17 - PA6HBLS217

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Schutzart (IP) - IP44
Nenndurchmesser - 17 mm
Biegeverhalten - flexibel
Packung
50 M
EAN
8051166247787
Artikelnummer
UROPA6HBLS217
Herstellernummer
PA6HBLS217
Hersteller
URO
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP44
Nenndurchmesser:
17 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Außendurchmesser:
21.2 mm
Innendurchmesser:
16.8 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-40...120 °C
Brandschutz nach UL94:
HB
Biegeradius, statisch:
40 mm
Halogenfrei:
ja
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Mit Zugdraht:
nein
Zugfestigkeit:
200 N
Längsgeschlitzt:
ja
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Zulassung nach UTAC:
nein
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein


