EURO 2000 SPA - UROPA6HBLS207 TUBO NYLON PA6 UL94 HB LIGHT APERTA NW7 - PA6HBLS207

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Schutzart (IP) - IP44
Nenndurchmesser - 7 mm
Biegeverhalten - flexibel
Packung
50 M
EAN
8051166247756
Artikelnummer
UROPA6HBLS207
Herstellernummer
PA6HBLS207
Hersteller
URO
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP44
Nenndurchmesser:
7 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Außendurchmesser:
10 mm
Innendurchmesser:
6.8 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-40...120 °C
Brandschutz nach UL94:
HB
Biegeradius, statisch:
15 mm
Halogenfrei:
ja
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Mit Zugdraht:
nein
Zugfestigkeit:
200 N
Längsgeschlitzt:
ja
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Zulassung nach UTAC:
nein
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein


