EURO 2000 SPA - UROPA6HBL210 TUBO NYLON PA6 UL94 HB LIGHT NW10 - PA6HBL210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Nenngröße in Zoll - sonstige
Werkstoff - Polyamid (PA)
Druckfestigkeit - 320 N
Einsatztemperatur - -40...120 °C
Packung
50 M
EAN
8051166247671
Artikelnummer
UROPA6HBL210
Herstellernummer
PA6HBL210
Hersteller
URO
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-40...120 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
Biegeradius, statisch:
25 mm
Ölbeständig:
ja
Farbe:
schwarz
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Zugfestigkeit:
200 N
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Halogenfrei:
ja
Mit Zugdraht:
nein
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein
Brandschutz nach UL94:
HB
Innendurchmesser:
10 mm
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Außendurchmesser:
12.8 mm
Zulassung nach UTAC:
nein


