EURO 2000 SPA - UROP75717 RAC FLANG 90 PA66 17 NERO - P75717
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 17 mm
Nenngröße in Zoll - sonstige
Schutzart (IP) - IP66/IP67/IP68/IP69
Ausführung - 90°-Winkel
Drehbares Gewinde - nein
Packung
10 ST
EAN
8056389175695
Artikelnummer
UROP75717
Herstellernummer
P75717
Hersteller
URO
Nenndurchmesser:
17 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
Ausführung:
90°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Flansch
Art der Verbindung:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
ohne
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Gesamtlänge:
65.6 mm
Gesamthöhe:
37 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
17 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
37 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Transparent:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein
Einsatztemperatur:
-50...120 °C