EURO 2000 SPA - UROP75232 FLANGIA DI FISSAGGIO RACC NY M32 - P75232

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Messing
Werkstoffgüte - Messing, entzinkungsbeständig (DZR)
Nenndurchmesser - sonstige
Anzahl der Schraublöcher - 2
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
5 ST
EAN
8055277876362
Artikelnummer
UROP75232
Herstellernummer
P75232
Hersteller
URO
Werkstoff:
Messing
Werkstoffgüte:
Messing, entzinkungsbeständig (DZR)
Nenndurchmesser:
sonstige
Anzahl der Schraublöcher:
2
Oberflächenschutz:
sonstige
Flanschtyp:
Gewindeflansch
Außendurchmesser Flansch:
73 mm
Anschluss Gewindeflansch:
Innengewinde (metrisch)
Flanschstärke:
11 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
11 mm
Durchmesser Bolzenloch:
6.5 mm


