EURO 2000 SPA - UROP73612 RACCORDO MF PA6 IP69 NW10 M12X1.5 - P73612
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Nenngröße in Zoll - sonstige
Schutzart (IP) - IP66/IP67/IP68/IP69
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - nein
Packung
10 ST
EAN
8055277875631
Artikelnummer
UROP73612
Herstellernummer
P73612
Hersteller
URO
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M12 x 1,5
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Gewindelänge:
11 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
10 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
24.7 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Transparent:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein
Einsatztemperatur:
-50...120 °C


