EURO 2000 SPA - UROP73316 RACCORDO MF PA66 NW7 ISO16 IP66 - P73316
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 7 mm
Nenngröße in Zoll - sonstige
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - nein
Packung
10 ST
EAN
8055277875433
Artikelnummer
UROP73316
Herstellernummer
P73316
Hersteller
URO
Nenndurchmesser:
7 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Gewindelänge:
11 mm
Gesamtlänge:
35 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
7 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
19 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Transparent:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein
Einsatztemperatur:
-50...135 °C


