Startseite

EURO 2000 SPA - UROP73250 RACCORDO MF PA66 NW36 ISO50 IP66 - P73250

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROP73250 RACCORDO MF PA66 NW36 ISO50 IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 2 ST

EAN

8055277875419

Artikelnummer

UROP73250

Herstellernummer

P73250

Hersteller

URO

Raccordi dritti con filetto maschio fisso disponibili nelle versioni passo PG e ISO metrico. Prodotti in conformita alle norme CEI EN 61386-2-3 realizzati in poliammide (PA66) e autoestinguenti secondo le norme UL94. La struttura chimica di questo materiale ha reso questo prodotto non infiammabile e durante la combustione non si formano sostanze alogene riducendo al massimo la densita fumogena e la tossicita, inoltre non subisce alterazioni rilevanti a causa dei raggi ultravioletti. Antivibranti e non apribili accidentalmente garantiscono un grado di protezione IP66. Per lo smontaggio del raccordo dal tubo e necessario l?uso di un piccolo cacciavite, come illustrato a pagina precedente. Temperatura d?esercizio: -50?C/+135?C.