Startseite

EURO 2000 SPA - UROP67016 CONTRODADI PA6 NERO PG16 - P67016

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROP67016 CONTRODADI  PA6 NERO  PG16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Gewindesteigung - 1.41 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 100 ST

EAN

8055277873590

Artikelnummer

UROP67016

Herstellernummer

P67016

Hersteller

URO

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Gewindesteigung:

1.41 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Farbe:

schwarz

Form:

sechseckig

Mit Erdungsanschluss:

nein

Ghiere di bloccaggio