Startseite

EURO 2000 SPA - UROHJT P 222 ELASTOMERO SILICONICO FIBRA VETRO 22 - HJT P 222

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROHJT P 222 ELASTOMERO SILICONICO  FIBRA VETRO 22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 22 mm

  • Farbe - orange

  • Hitzebeständig - ja

  • Strecktülle - nein

Packung

  • 75 M

EAN

8055277871589

Artikelnummer

UROHJT P 222

Herstellernummer

HJT P 222

Hersteller

URO

Innendurchmesser:

22 mm

Farbe:

orange

Hitzebeständig:

ja

Strecktülle:

nein

La guaina HJT e' un elastomero siliconico in fibra di vetro concepito per proteggere e isolare termicamente tubi flessibili per la protezione dei cavi elettrici, anche in ambienti particolarmente aggressivi in presenza di fiamma, schizzi di metallo o vetro fuso, vapore acqueo, puo' resistere a temperature di esercizio da - 60°C a + 260°C e fino a +800°C per 20 minuti. Eccellente flessibilita' alle basse temperature, buona resistenza agli agenti atmosferici: (raggi UV, ozono) buona compatibilita' con la maggior parte delle vernici isolanti in classe “H”. Non propagante la fiamma secondo le norme CEI EN 61386. Oltre alla norma CEI EN 61386 soddisfa i requisiti delle norme: US aeronautic standars SAE AS 1055 - AS 1072 - NF F 16-101 - P 92-507- Classification F0 e M2 per NF F 16-101 e P 92-507 NF EN 60695-2-1/0 e 1.