EURO 2000 SPA - UROGFPPXS 235 GUAINA PVC FLESS PESANTE D 35,4 - GFPPXS 235

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 35.4 mm
Biegeradius, statisch - 190 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart (IP) - IP67
Druckfestigkeit - 750 N
Packung
30 M
EAN
8055277871138
Artikelnummer
UROGFPPXS 235
Herstellernummer
GFPPXS 235
Hersteller
URO
Nenndurchmesser:
35.4 mm
Biegeradius, statisch:
190 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart (IP):
IP67
Druckfestigkeit:
750 N
Innendurchmesser:
35.4 mm
Außendurchmesser:
41.8 mm
Halogenfrei:
nein
Farbe:
grau
Innen glatt:
ja
Einsatztemperatur:
-15...70 °C
Flexibilität:
flexibel
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Außen glatt:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Zugfestigkeit:
1000 N
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja