EURO 2000 SPA - UROGFPA 212 GUAINA PVC AZZURRO LISCIO 212 - GFPA 212
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Biegeradius, statisch - 30 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart (IP) - IP67
Druckfestigkeit - 125 N
Packung
50 M
EAN
8055186982291
Artikelnummer
UROGFPA 212
Herstellernummer
GFPA 212
Hersteller
URO
Nenndurchmesser:
12 mm
Biegeradius, statisch:
30 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart (IP):
IP67
Druckfestigkeit:
125 N
Innendurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
16 mm
Halogenfrei:
nein
Farbe:
blau
Innen glatt:
ja
Einsatztemperatur:
-15...70 °C
Flexibilität:
sehr flexibel
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Werkstoff der Wendel:
ohne Wendel
Außen glatt:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Zugfestigkeit:
500 N
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja