EURO 2000 SPA - UROEU6283PF PIASTRA DI FONDO PER EU6283 133X109 - EU6283PF
.jpg?84758675876C6390827A84757F6965648072C1A6CA9658657973BEB5B9&ts=1781136330830)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 133 mm
Breite - 109 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
18 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8054154293575
Artikelnummer
UROEU6283PF
Herstellernummer
EU6283PF
Hersteller
URO
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
133 mm
Breite:
109 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastre di fondo per i cassette derivazioni.


