Startseite

EURO 2000 SPA - URODMC 240 TUBO FLESS.MET.RIV.LISCIO 240 - DMC 240

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 39.5 mm

  • Außendurchmesser - 48 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Nenndurchmesser - 39.5 mm

Packung

  • 25 M

EAN

8055186980402

Artikelnummer

URODMC 240

Herstellernummer

DMC 240

Hersteller

URO

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

39.5 mm

Außendurchmesser:

48 mm

Schutzart (IP):

IP67

Nenndurchmesser:

39.5 mm

Biegeradius, statisch:

200 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC), ölbeständig

Farbe:

grau

Dichtung:

ohne Dichtung

Einsatztemperatur:

-15...80 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

1250 N

Nenngröße in Zoll:

1 1/2 Zoll

Wandstärke:

4.25 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Zugfestigkeit:

1000 N

Gewicht:

1.018 kg/m

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

flexibel

Zulassung nach FI:

nein

Mit Zulassung nach UL:

ja

Tubo pieghevole in Acciaio zincato a caldo ad aggraffatura rinforzata e ricoperto in PVC grigio di grosso spessore liscio e ben ancorato all’anima metallica.