Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

EURO 2000 SPA - URODMC 210ABTX TUBO FLESS.MET.RIV.FORPRENE ABT 210 - DMC 210ABTX

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URODMC 210ABTX TUBO FLESS.MET.RIV.FORPRENE ABT 210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Nenngröße in Zoll - 1/4 Zoll

  • Außendurchmesser - 15.5 mm

  • Innendurchmesser - 10 mm

  • Wandstärke - 2.75 mm

Packung

  • 30 M

EAN

8056389247927

Artikelnummer

URODMC 210ABTX

Herstellernummer

DMC 210ABTX

Hersteller

URO

Nenndurchmesser:

10 mm

Nenngröße in Zoll:

1/4 Zoll

Außendurchmesser:

15.5 mm

Innendurchmesser:

10 mm

Wandstärke:

2.75 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

sonstige

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Dichtung:

ohne Dichtung

Druckfestigkeit:

1250 N

Einsatztemperatur:

-55...145 °C

Schutzart (IP):

IP67

Zugfestigkeit:

1000 N

Biegeradius, statisch:

50 mm

Gewicht:

0.251 kg/m

Farbe:

schwarz

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Guaina pieghevole in Acciaio zincato a caldo ad aggraffatura rinforzata e ricoperto in ELASTOMERO TERMOPLASTICO (FORPRENE) nero liscio resistente alle alte e basse temperature con un range di esercizio da -55°C a +145°C, molto indicato ove sia richiesta una forte resistenza meccanica e un’ottima resistenza alla trazione, alla torsione e alla compressione e consigliato ove vi siano situazioni ambientali con estreme temperature e forti sbalzi termici, elevata resistenza agli olii, all’invecchiamento e agliacidi generalmente usati nelle industrie, non propagante la fiamma secondo le NORME CEI EN 61386. Oltre alla norma CEI EN 61386 soddisfa i requisiti delle norme: BS EN 61386 -2 -3 e BS 731 Parte 1.