Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

EURO 2000 SPA - URODMA 216PU TUBO PIEGH.MET. PU ASP.HALOG FREE 216 - DMA 216PU

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URODMA 216PU TUBO PIEGH.MET. PU ASP.HALOG FREE 216

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 15.5 mm

  • Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll

  • Außendurchmesser - 19.5 mm

  • Innendurchmesser - 15.5 mm

  • Wandstärke - 2 mm

Packung

  • 30 M

EAN

8055186981331

Artikelnummer

URODMA 216PU

Herstellernummer

DMA 216PU

Hersteller

URO

Nenndurchmesser:

15.5 mm

Nenngröße in Zoll:

1/2 Zoll

Außendurchmesser:

19.5 mm

Innendurchmesser:

15.5 mm

Wandstärke:

2 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyurethan (PUR)

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Dichtung:

ohne Dichtung

Druckfestigkeit:

1250 N

Einsatztemperatur:

-55...120 °C

Schutzart (IP):

IP67

Zugfestigkeit:

1000 N

Biegeradius, statisch:

55 mm

Gewicht:

0.265 kg/m

Farbe:

blau

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Guaina pieghevole in Acciaio zincato a caldo ad aggraffatura rinforzata e ricoperto in POLIURETANO azzurro di sottile spessore e aspirato sull’anima metallica. Durante la combustione non rilascia sostanze alogene riducendo al massimo la densita' fumogenae la tossicita'. In accordo alla NORMA UNI EN 45545-2:2015, molto indicato ove sia richiesta una buona resistenza meccanica e un’ottima resistenza alla trazione, alla torsione e alla compressione e consigliato ove vi siano situazioni ambientali in cui durante accidentali combustioni non vengano rilasciate sostanze alogene e fumi tossici, Elevata resistenza, all’invecchiamento, alla salsedine marina e alla maggior parte degli acidi e degli agenti chimici generalmente usati nelle industrie, non propagante la fiamma secondo le NORME CEI EN 61386. Oltre alla norma CEI EN 61386 soddisfa i requisiti delle norme: BS EN 61386 -2 -3 e BS 731 Parte 1.