Startseite

EURO 2000 SPA - URO81047 RACCORDO IN PVC MF-MG M50X1.5 -40 - 81047

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO81047 RACCORDO IN PVC MF-MG  M50X1.5 -40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 15 ST

EAN

8056389244582

Artikelnummer

URO81047

Herstellernummer

81047

Hersteller

URO

Raccordi in PVC universali per i nostri tubi serie GFP, GFPP, GFPPXS. Sono classificati secondo le norme CEI EN 61386 non propaganti la fiamma con grado di protezione IP67. Il bloccaggio del raccordo sul tubo avviene col serraggio del dado che avvitandolo deforma i settori elastici interni sul tubo stesso, garantendo un’ottima tenuta meccanica. La caratteristica di questo raccordo e' di poter essere utilizzato sia in condizione di filetto fisso che girevole a seconda delle necessita'. Puo' essere fornitocon filetti: GAS ISO 228 - PG DIN 40430 - METRICO ISO 965.